Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Rad-ø 160 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 800 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126929
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390244
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle

Ihren perfekten Einsatz findet die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO in einer schwierigen Arbeitsumgebung. Den Kontakt mit unterschiedlichen Ölen und Fetten sowie Temperaturen von -40 °C bis 80 °C übersteht sie unbeschadet. Und damit auch den Gebrauch in Tiefkühllagern.

Das Gehäuse ist aus Stahl gefertigt. Eine 135x110 mm Anschraubplatte verwenden Sie zur Installation am Gerät. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf ist verantwortlich für das Drehen der Lenkrolle.

Es wurde Polyamid für die Radlauffläche wie auch für die Felge verarbeitet. Das Doppelkugellager ist besonders hochwertig und dementsprechend auch zu hohen Laufgeschwindigkeiten und zum Aufnehmen schwerer Güter imstande.

Beachten Sie vor der Anschaffung von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenbeschaffenheit. Im Speziellen eignet sich die strapazierfähige, belastbare Lauffläche aus Polyamid auf glattem, robustem Boden. Im Wesentlichen zeichnet sich Polyamid aus durch geringen Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit gute Laufruhe.

CASCOO hat diese Lenkrolle für das Transportieren von extremen Lasten entwickelt. Im Kollektiv gewährleistet sie Ihnen eine Tragfähigkeit von bis zu 2400 kg. Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive – die Anwendungsoptionen der Schwerlastrolle sind insbesondere dort verortet.

Hinweis: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, schwerlastrolle lenkrolle 160mm, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,54*
€ 36,86*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,72*
€ 38,35*
7 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 28,88*
€ 38,56*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 37,60*
€ 49,84*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,82*
€ 58,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.