Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Rad-ø 200 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126930
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390886
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Ihre perfekte Anwendung findet die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO in anspruchsvollen Betriebsbereichen. Den Kontakt mit unterschiedlichen Ölen und Fetten sowie Temperaturen von -40 °C bis 80 °C übersteht sie unversehrt. So auch den Gebrauch in Tiefkühllagern.

Das Gehäuse wird aus Stahl hergestellt. Eine 135x110 mm Anschraubplatte nutzen Sie zur Befestigung. Im Gabelkopf eingefasst ist ein zweifacher Kugelkranz zum Schwenken der Lenkrolle.

Die Polyamid-Lauffläche und die Polyamidfelge werden durch ein belastungsfähiges Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten ausgelegt ist.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihr Arbeitsumfeld und die Bodenoberfläche. Eine Polyamid-Lauffläche ist stoßfest und belastungsfähig. Sie rollt bestens auf glattem, nicht empfindlichem Industrieboden. Generell sticht Polyamid hervor durch geringen Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit hohe Laufruhe.

Die Lenkrolle der Serie Z0Z0 von CASCOO erreicht eine Tragfähigkeit von 1000 kg je Rolle und kann als kompletter Satz sogar bis zu 3000 kg bewegen. Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive – die Einsatzmöglichkeiten der Schwerlastrolle sind insbesondere dort angesiedelt.

Hinweis: Zur Berechnung der Gesamtbelastung im Verbund addiert man die Tragfähigkeit von drei Rollen. Weil es bei unebenen Böden möglich ist, dass eine Rolle nicht richtig auf dem Boden aufliegt, würde sich das Gewicht somit auf drei Rollen verteilen.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 31,52*
€ 41,96*
9 Tage
30
€ 7,90*
ab € 31,76*
€ 42,33*
6 Tage
15
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 51,67*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 42,46*
€ 55,55*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.