Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 125 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126935
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565398233
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO können Sie in anspruchsvollen Betriebsbereichen einsetzen. Sie ist beständig gegenüber Ölen und Fetten sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie auch in Tiefkühlbereichen verwendet werden.

Das Gehäuse ist aus Stahl hergestellt. Die Befestigung am Gerät läuft über eine Anschraubplatte, die eine Abmessung von 135x110 mm aufweist. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf übernimmt das Drehen der Lenkrolle. Über einen Totalfeststeller blockieren Sie gleichzeitig Rad und Schwenklager.

Das Rad besteht aus einer Polyamid-Lauffläche und einer Polyamidfelge mit einem tragfähigen Doppelkugellager für mehr Leichtgängigkeit.

Bei der Suche nach der geeigneten Radvariante sind der Bodenbelag und der Einsatzort wichtige Entscheidungskriterien. Eine Polyamid-Lauffläche ist strapazierfähig und belastbar. Sie passt problemlos auf ebenem, robustem Industrieboden. Polyamid überzeugt außerdem mit einem flüssigen Lauf und guter Manövrierbarkeit.

Die Lenkrolle der Serie Z0Z0 von CASCOO schafft eine Belastbarkeit von 500 kg je Rolle und kann im Kollektiv sogar bis zu 1500 kg aufnehmen. Zu den gängigen Einsatzbereichen der Schwerlastrolle gehören etwa: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei rauen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 27,90*
€ 36,38*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 28,92*
€ 38,55*
6 Tage
14
1
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 46,65*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 37,06*
€ 48,53*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,77*
€ 50,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.