Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 160 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126937
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390251
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle

Mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg je Rolle und bis zu 3000 kg je Komplettsatz macht die CASCOO Lenkrolle Z0Z0 ein Tansportgerät für die Aufnahme extremer Lasten fit.

Neben der Lauffläche und Felge aus aus Polyamid wurde ein besonders tragfähiges Doppelkugellager verbaut, welches mühelos hohe Laufgeschwindigkeiten schafft.

Stahl bildet das Gehäuse. Montieren Sie das Gehäuse mittels Anschraubplatte mit den Maßen 135x110 mm an Ihrem Gerät. Im Gabelkopf eingebettet ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz für einen völligen Bewegungsstopp der Rolle.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort sowie die dortige Beschaffenheit des Bodens zu berücksichtigen. Eine Polyamid-Lauffläche ist stoßfest und belastungsfähig. Sie passt einwandfrei auf Industrieböden wie Linoleum, Estrich oder auch Teppich. Im Wesentlichen sticht Polyamid hervor durch wenig Anfahr- und Schwenkwiderstand und damit gute Laufruhe.

Die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO können Sie in herausfordernden Betriebsbereichen einsetzen. Sie hält Temperaturen um die -40 °C bis 80 °C stand und findet sich selbst in Tiefkühllagern zurecht. Zudem ist sie beständig gegen zahlreiche Öle und Fette.

Die Schwerlastrolle bietet in erster Linie folgende Einsatzfelder: Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge sowie Automotive.

Info: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei rauen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, lenkrolle mit anschraubplatte ø 160, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Stuhlrolle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 30,62*
€ 40,35*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 31,76*
€ 42,36*
9 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 31,94*
€ 42,77*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 42,54*
€ 56,60*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,60*
€ 67,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,44*
€ 62,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,04*
€ 58,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.