Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle Z0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 200 mm x B 50 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 1000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126938
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260565390923
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Mit einer Tragfähigkeit von 1000 kg je Rolle und bis zu 3000 kg im Verbund macht die CASCOO Lenkrolle Z0Z0 Ihr Gerät für das Bewegen extremer Lasten fit.

Die Polyamid-Lauffläche und die Polyamidfelge werden durch ein starkes Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten ausgelegt ist.

Das Gehäuse – bestehend aus Stahl – lässt sich mittels einer 135x110 mm großen Anschraubplatte leicht am Gerät befestigen. Im Gabelkopf eingebettet ist ein zweifacher Kugelkranz für die Drehlagerung der Lenkrolle. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz für einen völligen Stillstand der Rolle.

Bei der Kaufentscheidung für Rollen ist es essenziell, den Einsatzort sowie die dortige Beschaffenheit des Bodens miteinfließen zu lassen. Ausgezeichnet eignet sich die stoß- und schlagfeste Lauffläche bestehend aus Polyamid auf ebenem, robustem Boden. Wenig Rollwiderstand, leicht manövrierbar – weitere Eigenschaften, die Polyamid als Radbelag infrage kommen lassen.

Ihren idealen Gebrauch findet die Lenkrolle Z0Z0 von CASCOO in schwierigen Betriebsbereichen. Sie bewältigt Temperaturen von -40 °C bis 80 °C und ist selbst in Tiefkühlbereichen voll funktionstüchtig. Zudem ist sie beständig gegen verschiedene Öle und Fette.

Flurförderfahrzeuge, Maschinenbau, Transportsysteme, Montagesysteme, Regalfahrzeuge, Routenzüge und Automotive – die Einsatzfelder der Schwerlastrolle sind schwerpunktmäßig dort angesiedelt.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,05*
€ 42,85*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,15*
€ 45,10*
6 Tage
21
1
Frei Haus
ab € 42,53*
€ 55,45*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 46,89*
€ 60,86*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,38*
€ 70,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,99*
€ 66,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.