Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5, mit Radfeststeller, Rad-ø 35 mm x B 27 mm, Stahl-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126939
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260654033380
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Rückenlochlenkrolle SWU5 von CASCOO können Sie in herausfordernden Arbeitsbereichen einsetzen. Sie hält Temperaturen um die -20 °C bis 60 °C stand.

Befestigt wird das Gehäuse aus Stahl durch Rückenloch. Im Gabelkopf eingefasst ist ein zweifacher Kugelkranz zum Schwenken der Lenkrolle. Ein Radfeststeller blockiert das Rad gegen unbeabsichtigtes Wegrollen.

Die Polyurethan-Lauffläche und die Stahlfelge werden durch ein belastungsfähiges Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten gerüstet ist.

Berücksichtigen Sie vor dem Erwerb von Rollen Ihre Arbeitsumgebung und die Bodenoberfläche. Besonders eignet sich die bodenschonende, abriebfeste Lauffläche bestehend aus Polyurethan für unterschiedliche Untergründe wie Asphalt, PVC und sogar Parkett. Und sie hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren. Sehr gute Leichtgängigkeit, hoher Fahrkomfort – weitere Merkmale, die Polyurethan als Radbelag infrage kommen lassen.

CASCOO hat diese Rückenlochlenkrolle für das Transportieren von alltagsüblichen Lasten entworfen. Im Verbund weist sie eine Tragfähigkeit von bis zu 300 kg auf. Display- und Ladenbau sowie fahrerlose Transportfahrzeuge – die Einsatzfelder der Rolle für spezielle Anwendungen sind insbesondere in diesen Bereichen angesiedelt.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei unebenen Böden kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Lenkrolle mit Feststeller, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethan reifen, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 8,27*
€ 12,40*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 16,55*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 14,03*
€ 19,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.