Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5, mit Radfeststeller, Rad-ø 50 mm x B 33 mm, Stahl-Felge, Polyurethan-Lauffläche, braun, Doppelkugellager, bis 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126940
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260654033472
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die Rückenlochlenkrolle der Serie SWU5 von CASCOO schafft eine Belastbarkeit von 150 kg je Rolle und kann als kompletter Satz sogar bis zu 450 kg bewegen.

Die Polyurethan-Lauffläche und die Stahlfelge werden durch ein leistungsfähiges Doppelkugellager ergänzt, das für hohe Laufgeschwindigkeiten bestimmt ist.

Zur Fertigung des Gehäuses wurde Stahl eingesetzt. Die Befestigung am Gerät geschieht mittels Rückenloch, Rückenloch eine Abmessung von 13 mm aufweist. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf ist verantwortlich für das Drehen der Lenkrolle. Ein Radfeststeller blockiert das Rad gegen ungewünschtes Wegrollen.

Bei der Suche nach der richtigen Radvariante sind der Bodenbelag und der Einsatzort relevante Entscheidungskriterien. Für empfindliche Böden mit gleichmäßiger genauso wie mit unebener Struktur beweist sich die bodenschonende, abriebfeste Polyurethan-Lauffläche. Polyurethan überzeugt zudem mit gesteigertem Fahrkomfort und geringem Rollwiderstand. Es hinterlässt auch unter hoher Belastung keine Spuren.

Ist Ihr Transportgerät extremer Belastung ausgesetzt Dann ist diese CASCOO Rückenlochlenkrolle SWU5 die richtige für Sie. Temperaturen um die -20 °C und 60 °C übersteht sie unbeschadet.

Zu den geläufigen Einsatzbereichen der Rolle für spezielle Anwendungen zählen etwa: Display- und Ladenbau und fahrerlose Transportfahrzeuge.

Hinweis: Die Gesamtbelastung im Verbund errechnet sich aus der Tragfähigkeit von drei Rollen. Bei holprigen Untergründen kann es vorkommen, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, und das Gewicht so auf drei Rollen ruht.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,23*
€ 20,19*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 20,29*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,04*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.