Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle V0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 75 mm x B 32 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126955
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260728511479
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Ihren optimalen Gebrauch findet die Lenkrolle V0Z0 von CASCOO in schwierigen Betriebsbereichen. Sie ist beständig gegenüber Ölen und Fetten sowie Temperaturen zwischen -40 °C und 80 °C. Somit kann sie selbst in Tiefkühllagern verwendet werden.

Stahl bildet das Gehäuse. Eine 100x85 mm Anschraubplatte nutzen Sie zur Montage am Gerät. Ein zweifacher Kugelkranz im Gabelkopf übernimmt die Schwenklagerung der Lenkrolle. Ein Totalfeststeller blockiert Rad und Drehkranz für einen völligen Bewegungsstopp der Rolle.

Das Rad hat einen Belag aus Polyamid auf einer Polyamid-Felge. Ein hochwertiges Doppelkugellager fördert hohe Laufgeschwindigkeiten und das Aufnehmen schwerer Güter.

Bei der Suche nach der richtigen Radvariante sind die Bodenoberfläche und der Einsatzort relevante Entscheidungskriterien. Eine Polyamid-Lauffläche ist strapazierfähig und belastbar. Sie passt problemlos auf Industrieböden wie Linoleum, Estrich oder auch Teppich. Polyamid überzeugt zudem mit einem flüssigen Lauf und einfacher Manövrierbarkeit.

Die Lenkrolle der Serie V0Z0 von CASCOO hat eine Belastbarkeit von 300 kg pro Rolle und kann als kompletter Satz sogar bis zu 900 kg aufnehmen. Automotive, Maschinenbau, Montagewagen, diverse mobile Lager- und Transportgeräte sowie Plattformwagen – die Einsatzfelder der leichten Schwerlastrolle sind insbesondere dort verortet.

Info: Die Tragfähigkeit von drei Rollen addiert ergibt die Gesamtbelastung im Verbund. Die vierte Rolle wird bei dieser Rechnung ausgelassen, denn auf unebenen Böden kann es immer mal wieder passieren, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt und das Gewicht dementsprechend nicht mitträgt.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 75mm, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.