Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CASCOO Lenkrolle V0Z0, mit Totalfeststeller, Rad-ø 80 mm x B 37 mm, Polyamid-Felge, Polyamid-Lauffläche, natur/weiß, Doppelkugellager, bis 300 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126956
Hersteller:
     CASCOO Europe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260728511462
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlastrolle

Ihren perfekten Einsatz findet die Lenkrolle V0Z0 von CASCOO in anspruchsvollen Betriebsbereichen. Sie bewältigt Temperaturen von -40 °C bis 80 °C und findet sich selbst in Tiefkühllagern zurecht. Zudem ist sie beständig gegen zahlreiche Öle und Fette.

Stahl bildet das Gehäuse. Eine 100x85 mm Anschraubplatte nutzen Sie zur Montage am Gerät. Die Drehlagerung der Lenkrolle klappt mit einem zweifachen Kugelkranz im Gabelkopf. Rad und Drehkranz lassen sich durch den Totalfeststeller blockieren.

Es wurde Polyamid für die Radlauffläche wie auch für die Felge verarbeitet. Höhere Laufgeschwindigkeiten sowie das Befördern schwerer Güter wegen des qualitativen Doppelkugellagers.

Bei der Auswahl der richtigen Radvariante sind der Bodenbelag und der Einsatzort wichtige Entscheidungskriterien. Eine Polyamid-Lauffläche ist stoßfest und belastungsfähig. Sie rollt einwandfrei auf glattem, nicht empfindlichem Industrieboden. Geringer Rollwiderstand, leicht manövrierbar – weitere Eigenschaften, die Polyamid als Radbelag infrage kommen lassen.

Die Lenkrolle der Serie V0Z0 von CASCOO hat eine Belastbarkeit von 300 kg je Rolle und kann im Verbund sogar bis zu 900 kg bewegen. Die leichte Schwerlastrolle bietet in erster Linie folgende Einsatzmöglichkeiten: Automotive, Maschinenbau, Montagewagen, diverse mobile Lager- und Transportgeräte sowie Plattformwagen.

Info: Zur Berechnung der Gesamtbelastung im Verbund addiert man die Tragfähigkeit von drei Rollen. Weil es bei unebenen Böden möglich ist, dass eine Rolle „frei“ über dem Boden schwebt, würde sich das Gewicht entsprechend auf drei Rollen verteilen.

Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrolle 80 mm lenkrolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Vollgummirad, Vollgummireifen, Rad, Bockrolle, Lenkrolle, Stuhlrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.