Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Basic Line, 2 Rollen je 1000 Blatt, 2-lagig, 380 x 360 mm, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-126987
Hersteller:
     Nordvlies
Herst.-Nr.:
     247707
EAN/GTIN:
     4004231707710
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Die Putztuchrolle Basic Line ist universell einsetzbar und als 2-lagige Ausführung erhältlich. Sie erhalten 2 Rollen pro Verkaufseinheit.

Die Papiertücher sind mit ihrer Grammatur von 18 g/m2je Papierlage und einem Tuchformat von380 x 360 mm idealfür die Fitnessbranche, Grossküchen, Handwerksbetriebe und vieles mehr. EineRolle besteht jeweils aus 1000 farblich in Blau gehaltenen Tüchern.

Wichtige Details:

  • Für universelle Einsatzzwecke
  • 2-lagig, jeweils 18 g/m2
  • Tuchformat 380 x 360 mm
  • 1000 Tücher pro Rolle
  • 2 Rollen = 1 VE
  • Farbe: blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 52,67*
€ 70,60*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,60*
€ 85,46*
11 Tage
nicht lagernd
30
pro Paar
Frei Haus
ab € 694,11*
€ 751,44*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,03*
€ 83,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,38*
€ 81,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.