| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-126994 Herst.-Nr.: 104178 EAN/GTIN: 4250410151038 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Um einen bestimmten Bereich kurzzeitig effektiv abzusichern und Neugierige fernzuhalten eignet sich dieses praktische Absperrgitter aus robustem Polypropylen bestens. Der flexibel einsetzbare Absperrzaun hat optimale Signalwirkung, da er mit zwei reflektierenden Streifen ausgestattet ist. Standsichere Füsse mit Bohrung zum Aufdübeln lassen sich ganz einfach am Absperrgitter anbringen. - Masse der Streifen: 120 x 1000 mm
- Gewicht: 12,6 kg
- Masse: H 1000 x L 150 mm
- Lieferung erfolgt ohne Schrauben und Dübel
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schrankenzaun, schrankenzaun 150 cm, 126994, 126994-SW81, Absperrung, Parkplatzsperre, Wegesperre, Betonpilz, Parkpfosten, Sicherheitspfosten, Universalpfosten, Zierstahlpoller |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 65,21* | € 114,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 95,10* | € 117,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 100,73* | € 123,77* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 224 | | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 108,85* | € 132,98* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 9 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 102,75* | € 140,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 224 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 265,96* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 224 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 224 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|