| |
|
| Artikel-Nr.: 224-127178 Herst.-Nr.: SKK 250, LACKIERT RAL 2000 ORANGE EAN/GTIN: 4052462036345 |
| | |
|
| | |
| Siebblech und Ablasshahn 1" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Kippbar gelagerte, kastenförmige Mulde mit Handgriff. Grundrahmen mit Einfahrtaschen. Öl- und wasserdicht verschweisst. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen. Lackiert oder Feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Tragkraft: 300 kg
- Inhalt = Muldeninhalt
- Lieferung ohne Rollen (separat bestellen)
250 l
- Schüttkantenhöhe: 440 mm
- Masse: L 1130 x B 590 x H 740 mm
- Gewicht: 70 kg (lackiert), 77 kg (verzinkt)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, Schüttgutbehälter, Spänebehälter, spänebehälter bauer, spänebehälter, 127178, 127178-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,37* | € 446,45* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 395,51* | € 446,47* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 379,02* | € 446,69* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,06* | € 448,89* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 526,64* | € 588,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|