Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenregal PR 600, Anbaufeld, H 4700 mm, max. 1000 kg, 2 Traversen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-127936
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     6690826
EAN/GTIN:
     4052941863806
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Paletten-Regal
Palettenregal

Dieses 1900 mm breite Anbaufeld ist für das Palettenregal PR 600 mm. Das Anbaufeld zum Palettenregal PR 600 erhalten Sie mit wahlweise 2 bis 4 Traversenebenen und einer Höhe von 2500 mm bis 5800 mm.
Dieses Anbaufeld zu dem Palettenregal PR 600 hat eine lichte Breite von 1900 mm. Sie erhalten das Anbaufeld wahlweise mit einer Höhe von 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm. Auch die Anzahl der Traversenebenen von 2, 3 oder 4 Ebenen können Sie je nach Bedarf individuell wählen. Auch bei dem maximalen Palettengewicht haben Sie die Wahl zwischen 800 kg oder 1000 kg. Das Anbaufeld wird inklusive notwendiger Längstraversen geliefert. Dank des vielseitigen Baukastensystems ist es Ihnen möglich, mit diesen Anbaufeld Ihr Palettenregal PR 600 individuell zu erweitern. So schaffen Sie individuelle Lagerlösungen auch auf kleinstem Raum. Zum Schutz ist die Oberfläche verzinkt.
Weitere Details:

  • Anbaufeld für Palettenregale PR 600
  • Vielseitiges Baukastensystem für individuelle Lösungen
  • Maximale Lagerkapazität auf minimalem Raumvolumen
  • Regalrahmen verschraubt
  • Auf höchste Belastungen ausgelegt
  • Oberflächenschutz: verzinkt
  • Inklusive Längstraversen, blau lackiert (RAL 5010)
  • Maximales Palettengewicht: wahlweise 800 kg oder 1000 kg
  • Höhe: wahlweise 2500 mm, 3600 mm, 4700 mm oder 5800 mm
  • Anzahl Traversenebenen: wahlweise 2, 3 oder 4
  • Lichte Breite: 1900 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, anbaufeld palettenregal schaefer group, paletten regal, palettenregal anbaufeld, 127936, 127936-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 505,94*
€ 594,51*
Frei Haus
ab € 612,16*
€ 700,73*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,51*
€ 707,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,10*
€ 703,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,01*
€ 691,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,11*
€ 664,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,94*
€ 602,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.