| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 224-127965 Herst.-Nr.: 6700196 EAN/GTIN: 4052941778360 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Tiefenauflage ist verzinkt und mit einer Rahmentiefe von 850 oder 1100 mm erhältlich. Bei 2 Tiefenauflagen trägt es ein maximales Gesamtgewicht von 1000 kg. Diese Tiefenauflage wird auf die Traversen gelegt. Die Tiefenauflage ist verzinkt und wahlweise mit einer Rahmentiefe von 850 mm oder 1100 mm erhältlich. Bei Verwendung von 2 Tiefenauflagen, kann das maximale Palettengewicht 1000 kg betragen. Dabei gelten die Belastungswerte nur bei gleichmässig verteilten Lasten. Weitere Details: - Verzinkt
- Werden auf die Traversen gelegt
- Max. Palettengewicht bei 2 Auflagen: 1000 kg
- Angegebene Belastungswerte gelten bei gleichmässig verteilter Last
- Rahmentiefe: wahlweise 850 mm oder 1100 mm
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tiefenauflage für Palettenregal, palettenregal tiefenauflage, 127965, 127965-SW81, Regal (Werkstatt), Wannenbodenregal, Fachbodenregal, Ständerregal, Systemregal, Regalanlage, Fächerregal, Wandanbauregal, Aufbauregal |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |