Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parkplatz-Reservierungsschild mit Wunschtext (Alu-Dibond)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128171
Hersteller:
     Schilderfabrik Cappi
Herst.-Nr.:
     84797
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatz Schild
Parkplatzbeschilderung
Parkplatzkennzeichnung
Parkplatzschild
  • Schildbeschriftung nach Vorgaben mit Wunschtext
  • Material: Alu-Dibond (Materialstärke 2 mm)
  • der Text erscheint in Schwarz bzw. Blau/Weiss
  • Schildergrösse 520 x 110 mm
  • ohne Bohrungen


Alu-Dibond ist eine Aluminium-Verbundplatte, die aus zwei Aluminiumplatten mit einem Polyethylenkern besteht. Die Platten zeichnen sich durch eine dimensionale Stabilität aus, d. h. es besteht keine lineare Expansion unter extremen Temperaturbedingungen. Zudem überzeugen die Platten durch eine erstaunliche Biegefestigkeit bei einem unglaublich geringen Gewicht.

Weitere Suchbegriffe: Parkschilder, parkplatzbeschilderung aluminium, parkplatz schild, 128171, 128171-SW81, Privatparkplatz, Verkehrsschild, parken verboten, Rettungsschild (Hinweisschild), Schild (Rettungs-,Hinweis-)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 29,16*
Frei Haus
ab € 25,75*
€ 34,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.