Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Untersuchungsliege, Kopflehne verstellbar, verwendbar mit Ärztekrepp, Stahlgestell, L 2000 x B 700 x H 680 mm, schwarz-weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128378
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     127656
EAN/GTIN:
     4005058873008
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

Die bemerkenswerteUntersuchungsliegemit einer Liegefläche von L 2000 x B 700 mm bietet dem Patienten ausreichend Bequemlichkeit. Das Kopfteil ist mittels Raste verstellbar und somit individuell an Sie als Patient anpassbar. [br /][br /]Der Rahmen besteht aus Winkelstahl für besonders hohe Stabilität und die Füsse sind aus Vierkant-Stahlrohr gefertigt für maximale Festigkeit. Das schlichte Design der Liege besteht aus schwarzen und weissen Elementen. Sie kombiniert modernes Design mit klassischer Ausstrahlung. Somit integriert sich die Liege hervorragend in jedes Behandlungszimmer. Die Liege sorgt mit einer Polsterhöhe von 60 mm für Bequemlichkeit. [br /][br /]Die zuverlässige Untersuchungsliege ist zudem mit ärztekrepp kombinierbar. Durch die Kombination werden anspruchsvolle Hygienestandards gesichert. Patienten liegen auf einer Höhe von 680 mm, wodurch sie vom ärztlichen Personal sowohl im Sitzen als auch Stehen behandelt werden können.

Wichtige Details:

  • Zuverlässige Untersuchungsliege
  • Kopfteil ist mittels Raste verstellbar und somit individuell an den Patienten anpassbar
  • Polster: 60 mm
  • Verwendbar mit ärztekrepp
  • Masse:L 2000 x B 700 x H 680 mm
  • Material:Rahmen aus Winkelstahl und Füsse aus Vierkant-Stahlrohr
  • Farbe: schwarz-weiss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 431,48*
€ 494,27*
Frei Haus
ab € 478,19*
€ 546,60*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 493,38*
€ 562,99*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,99*
€ 669,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,90*
€ 650,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,28*
€ 629,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,38*
€ 587,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.