Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitätsrucksack Parademic, für Defibrillator HeartStart HS1 o. FRED-PA-1, verstellbare Schultergurte, B 260 x T 14 x H 355 mm, Cordula, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128382
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     30402
EAN/GTIN:
     4005058650401
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
rettungsrucksack rot

DerSanitätsrucksackParamedic ist der ideale Begleiter für Einsatzkräfte im Rettungswesen. Der praktische Rucksack bietet ausreichend Platz für alle notwendigen Hilfsgeräte und kann gleichzeitig problemlos transportiert werden. [br /][br /]Die Herz-Lungen-Maschine HeartStart HS1 oder der Defibrillator FRED-PA-1 können sicher und verstaut werden. Zudem bietet die Tasche viele weitere Features, die den Alltag von Rettungskräften erleichtern. So etwa den handlichen Tragegriff, damit Sie Ihre Tasche schnell und bequem greifen können, wenn Sie aus dem Krankentransportfahrzeug aussteigen müssen. Die gepolsterten Schultergurte lassen sich zudem in der Länge verstellen und garantieren dadurch maximale Bequemlichkeit und Flexibilität bei jedem Einsatz. Durch die 4 integrierten Füsse können Sie den Rucksack einfach abstellen und er bleibt an Ort und Stelle stehen ohne umzukippen. [br /][br /]Das Hauptmaterial des anspruchsvollen Sanitätsrucksacks Parademic ist Cordura. Der Rucksack hat kompakte Masse von B 260 x T 14 x H 355 mm und ist in der Warnfarbe rot erhältlich. Zusätzlich ist er mit einem umlaufenden Reflektorband ausgestattet. Der Reflektor sorgt dafür, dass das Material im Dunkeln aufleuchtet, sobald Licht darauf fällt.

Wichtige Details:

  • Idealer Begleiter für Einsatzkräfte im Rettungswesen
  • Geeignet fürden DefibrillatorHeartStart HS1 oder FRED-PA-1
  • Gepolsterte und längenverstellbare Schultergurte
  • 4 integrierten Füsse für sicheren Stand
  • Umlaufendes Reflektorband
  • Integriertes Sichtfenster
  • Masse:B 260 x T 14 x H 355 mm
  • Material: Cordura (Nylon)
  • Farbe: rot
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, Erste Hilfe Koffer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 89,74*
€ 123,83*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 102,07*
€ 125,48*
Frei Haus
ab € 124,15*
€ 150,97*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,66*
€ 142,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,07*
€ 121,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
65020
ab € 25,33*
Ähnlich
Holthaus Medical
65210
ab € 0,87*
Ähnlich
Holthaus Medical
65010
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.