Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Späne-Behälter Bauer SMGU 270, öl- undwasserdicht verschweisst, 270l, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128497
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     SMGU 270 BLAU RAL 5012
EAN/GTIN:
     4052462063532
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Dank der extrem niedrigen Bauhöhe eignet sich der Späne-Behälter Bauer SMGU 270 ideal für den Einsatz unter Maschinen und hilft dabei, effektiv Flüssigkeiten von Feststoffen zu trennen.

Dies ist dem Siebblech und dem 1'œ Ablasshahn zu verdanken, der seinen Dienst zuverlässig verrichtet. Der Behälter ist öl- und wasserdicht verschweiss der stabile Grundrahmen ist mit Einfahrtaschen für Gabelzinken versehen. Die Schüttkantenhöhe beträgt 350 mm, damit ist das Kippen per Seilzug vom Staplersitz aus jeder Höhe einfach zu realisieren. Das Wannenblech verfügt über ein umlaufendes Randprofil, etwaige Rollen lassen sich nachrüsten.

Weitere Details:

In verschiedenen Farben erhältlich

Verfügbare Traglast: von 1000 kg

Aussenmasse: B 780 x T 1385 x H 450 mm

Inhaltsvermögen: 270 l

Innenmass der Einfahrtaschen: B 200 x H 60 mm

Mass zwischen den Einfahrtaschen: 150 mm

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter, 128497, 128497-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 689,02*
€ 761,31*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,50*
€ 761,33*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 712,25*
€ 786,82*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 748,42*
€ 820,99*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,10*
€ 823,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,82*
€ 936,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,89*
€ 925,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,12*
€ 900,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,04*
€ 880,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,25*
€ 847,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
490970
ab € 161,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.