Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nestbarer Rollbehälter, 4-seitig, verzinkt, Traglast 500 kg, m.2 ZB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-128765
Herst.-Nr.:
     N4A1550KC2Z346
EAN/GTIN:
     4260474941636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Der nestbare Rollbehälter ist 4-seitig und macht schwere Lasten bis 500 kg mobil. Mit den galvanisch blau verzinkten Oberflächen ist der nestbare Rollbehälter sehr robust, langlebig und vielseitig einsetzbar.
Das Innenmass des nestbaren Rollbehälters beträgt 673 Millimeter in der Breite und 769 Millimeter in der Tiefe. Der Rollwagen ist mit einer Rückwand, einer Vorderwand und zwei Seitengittern ausgerüstet. Die Tragkraft von bis zu 500 kg ermöglicht es, selbst schwere Lasten bequem von A nach B zu bewegen. Als besonders kratz- und stossfest erweist sich die galvanisch blau verzinkte Oberfläche des Rollbehälters. Per Federtechnik kann der Boden des Behälters seitlich abgeklappt werden, was ihn nestbar macht für einen optimalen Leerguttransport. Der Rollwagen ist mit zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen ausgestattet, die alle einen Durchmesser von 125 Millimetern haben. Die grauen Rollen mit Elastikbereifung sorgen dafür, dass der Rollwagen mobil wird. Die Elastikreifen sind dabei besonders langlebig, strapazierfähig und erzeugen beim Rollen kaum Geräusche.

  • 2 Seitengitter, Vorderwand, Rückwand
  • Nestbar
  • Galvanisch blau verzinkt
  • Anzahl Zwischenböden: wahlweise mit keinem, einem oder zwei Zwischenböden
  • Die Ausführung mit einem Zwischenboden: Zwischenboden klappbar, mittig angebracht, fest an der Rückwand arretiert
  • Boden mit Federtechnik zu Seite klappbar, nestbar für optimalen Leerguttransport
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen, grau, Elastikbereifung, ø 125 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Innenmass: B 673 x T 769 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 128765, 128765-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 348,61*
€ 410,21*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 347,68*
€ 410,24*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 387,26*
€ 459,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,24*
€ 488,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 404,89*
€ 481,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,10*
€ 464,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,47*
€ 450,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 347,68*
€ 413,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.