Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA-Pulver-Feuerlöscher P6PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129165
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     801941.0000 RAL3000 ROT
EAN/GTIN:
     4006325229009
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
  • tragbare Pulver-Feuerlöscher gemäss DIN EN3 für die Brandklassen A, B und C
  • Aufladetechnik mit innenliegender Treibmittelflasche, wartungsfreundlich
  • Löschmittel nahezu universell einsetzbar
  • schlagartige Löschwirkung
  • serienmässig mit Wandhalter
  • einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1.000 V
  • Anwendung: Aussenbereiche, Apothekenlabore, Chemische Industrie, Fahrzeuge, (Tief-) Garagen, Parkhäuser, Handwerk, Raffinerien, Werkstätten, Warenlager


Technische Daten:

  • Inhalt: 6 kg
  • Leistung: 34A 183B C
  • Löschmitteleinheiten: 10
  • Spritzweite: ca. 6 m
  • Spritzdauer: ca. 22 Sek.
  • Gewicht: 9,8 kg
  • Funtktionsbereich: -30-° bis +60-°C
Weitere Suchbegriffe: Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, pulverlöscher 6 liter, pulver feuerlöscher, feuerlöscher 6 liter, 129165, 129165-SW81, Löscher (Handfeuer-)
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,21*
€ 92,09*
€ 4,95*
ab € 75,69*
€ 92,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,72*
€ 92,13*
€ 5,95*
ab € 76,45*
€ 95,41*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 132,35*
€ 156,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,91*
€ 186,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,35*
€ 157,50
pro Stück
1 Stück enthält 6.000 Gramm (ab € 0,02206* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BFH Zillmer
C453
ab € 42,35*
Zubehör
BFH Zillmer
A207
ab € 140,42*
Zubehör
GLORIA
300150.0000
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.