Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollbox, 4-seitig, 724 x 815 x 1640 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129307
Herst.-Nr.:
     KB4A60241460CS03102
EAN/GTIN:
     4260474940134
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen

Im modularen Baukastensystem mit einer innovativen Klemm-Technik gefertigt, haben sie eine besonders glatte Oberfläche mit einer hervorragenden Widerstandsfähigkeit, bedingt durch eine galvanisch verzinkte Oberfläche. Einsetzbar im Temperaturbereich von +60 bis -10-° C. Serienmässig mit Kunststoff-Bodenplatten mit 2 Metallschienen als Rahmenversteifung (Material HDPE) und 2 Lenk- und 2 Bockrollen (Kunststoff-Räder ø 108 mm) mit Fadenschutz und verschraubter Radachse.

  • Maschenweite: 336 x 137 mm


4-seitig

  • mit anklemmbarer Rückwand für mehr "Anlehnfläche" und optional einhängbarem Etagenboden gegen Mehrpreis (siehe Zubehör)
  • mit einhängbarer, halb abklappbarer Vorderwand
  • Aussenmasse: B 724 x T 815 x H 1640 mm
  • Traglast: 500 kg
  • Eigengewicht: 32 kg
Weitere Suchbegriffe: Rollbehälter, esb rollbehälter, dreiwandwagen, 129307, 129307-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,61*
€ 219,50*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,42*
€ 233,44*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,54*
€ 238,61*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,87*
€ 239,09*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 234,54*
€ 279,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,15*
€ 328,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,21*
€ 300,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A70321460CS03101
ab € 114,02*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A60241460CS03101
ab € 114,66*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A50101460CS03101
ab € 125,00*
Ähnlich
E.S.B. Engineering - System - Bau
KB2A30001460CS03101
ab € 114,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.