Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Mehrzweckwagen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129478
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     SEWT33-B
EAN/GTIN:
     4260285073830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Allzweckwagen
Mehrzweckwagen
  • äusserst robust und wendig
  • Feuchtigkeitsresistent und stossfest
  • Rutschhemmende Ladeflächen mit integriertem Schiebegriff oben
  • flache Etagen mit umlaufender Kante
  • 4 Lenkrollen ø 100mm, davon 2 mit Feststeller
  • Lieferung erfolgt zerlegt, zur einfachen, werkzeuglosen Selbstmontage
  • Etagen: 2 flache Etagen
  • Tragkraft: 150 kg
  • Ladefläche: 610x460mm
  • Etagenabstand: 630mm
  • Gesamthöhe: 840mm
  • Gewicht: 10 kg
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckwagen, Tischwagen, allzweckwagen, 129478, 129478-SW81, Montagewagen, Pritschenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
€ 7,90*
ab € 88,65*
€ 109,98*
6 Tage
15
€ 5,99*
ab € 105,01*
€ 133,66*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 111,03*
€ 136,30*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 111,87*
€ 137,88*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 135,85*
€ 166,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,05*
€ 197,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,21*
€ 194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,70*
€ 186,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,59*
€ 179,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
SEWT-D
ab € 98,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.