Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen, 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129755
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-5988 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche
Plattformwagen
plattformwagen

Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen, nicht drehbar, mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1200 x T 800 mm
  • Aussenmass: B 1260 x T 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 34 kg
Weitere Suchbegriffe: 129755, 129755-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,13*
€ 215,58*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 216,38*
€ 255,77*
26 Tage
12
Frei Haus
ab € 216,89*
€ 256,26*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 208,33*
€ 267,99*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,13*
€ 276,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,77*
€ 304,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,68*
€ 300,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,72*
€ 286,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,90*
€ 278,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,68*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 122,46*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,14*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,77*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,67*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,07*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,80*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.