Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstirnwandwagen, verzinkt, Ladefläche 1200 x 800 mm, Tragkraft 1200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129767
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1348 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstirnwagen
Doppelstirnwandwagen
Plattformwagen
Schwerlastwagen

Dieser praktische Doppelstirnwandwagen ist verzinkt und hat eine Ladefläche von 1200 x 800 mm. Die Tragkraft des verzinkten Doppelstirnwandwagens beträgt 1200 kg.
Mit einer Tragkraft von 1200 kg und einer Ladefläche von 1200 x 800 mm ist dieser verzinkte Doppelstirnwandwagen in sehr vielen Bereichen einsetzbar und erweist sich als äusserst robust. Auf seinem Grundrahmen ist ein Stahlrohr (Ø 33,7 x 2 mm) fest verschweisst. Der Doppelstirnwandwagen ist mit Lenkrollen ausgestattet, die eine Vollgummibereifung und Kugellager besitzen, das Gehäuse der Lenkrollen ist verzinkt, die Feststeller entsprechen der EU-Norm EN 1757-3. Die Bockrollen des Doppelstirnwandwagens sind nicht drehbar, verfügen über eine Vollgummibereifung und Kugellager und laufen in einem verzinkten Gehäuse. Die Ladefläche und die Wände bestehen aus einer rutsch- und wetterfesten Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr, pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Mit Schiebegriff.
Technische Details:

  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
  • Stahlrohr fest auf Grundrahmen geschweisst
  • Lenkrollen aus Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller an den Lenkrollen gemäss EN 1757-3
  • Bockrollen nicht drehbar
  • Bockrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt
  • Rad Ø: 200 mm
  • Stahlrohr: ø 33,7 x 2 mm
  • Ladefläche: L 1200 x B 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Farbe: enzianblau (RAL 5010), pulverbeschichtet
  • Aussenmasse: L 1370 x B 800 mm
  • Eigengewicht: 53 kg
Weitere Suchbegriffe: Stirnwagen, Stirnwandwagen, plattformwagen trgf. 1200 kg, doppelstirnwandwagen, plattformwagen ral5010, 129767, 129767-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,38*
€ 475,57*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 450,41*
€ 511,93*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 447,86*
€ 569,30*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,57*
€ 577,98*
Frei Haus
ab € 548,88*
€ 617,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 511,93*
€ 609,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,83*
€ 605,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,94*
€ 583,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,97*
€ 569,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,41*
€ 535,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 47,10*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 45,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,73*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 69,50*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,04*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 71,96*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,18*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 31,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.