Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rungenwagen mit Holzboden, 1300 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129784
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-1238 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Rungenwagen
Schwerlastwagen
plattformwagen trgf. 1200 kg

Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Grundrahmen aus Rechteckrohr (60/4 /3 mm) mit Einsteckhülsen. Ladefläche aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010).

  • Ladefläche: 1300 x 800 mm
  • Aussenmasse: 1380 x 880 mm
  • Ladeflächenhöhe: 305 mm
  • Rungenlänge: 600 mm
  • Tragkraft: 1200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 56 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, plattformwagen ral5010, 129784, 129784-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 468,62*
€ 536,68*
12 Tage
23
Frei Haus
ab € 495,69*
€ 561,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 533,52*
€ 601,93*
10 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 534,52*
€ 647,51*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 533,43*
€ 655,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,93*
€ 716,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,45*
€ 702,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,61*
€ 679,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,23*
€ 661,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,52*
€ 634,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.