Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Dreiwandwagen, 1000 x 580 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129829
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6096 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500587
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreiwandwagen
Plattformwagen
plattformwagen tragkraft 500 kg
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 1000 x T 580 mm
  • Aussenmass: B 1170 x T 600 mm
  • Ladeflächenhöhe: 285 mm
  • Schiebegriffhöhe: 990 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Eigengewicht: 39 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, 129829, 129829-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,07*
€ 335,35*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 318,75*
€ 372,45*
13 Tage
22
Frei Haus
ab € 324,47*
€ 377,53*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 320,25*
€ 403,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,58*
€ 413,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,45*
€ 443,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,60*
€ 438,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,22*
€ 415,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,20*
€ 406,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,75*
€ 379,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/200
ab € 123,46*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-FU/200.1
ab € 13,00*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-LB/125
ab € 114,49*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/200
ab € 56,32*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PO/200
ab € 114,18*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-VEL/200
ab € 82,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,77*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,04*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-200VEL
ab € 121,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.