Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitter-Vierwandwagen, 850 x 470 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129830
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     02-6115 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448500617
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Vierwandwagen
plattformwagen ral5010
plattformwagen

Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschweisst. Lenkrollen mit Vollgummi-bereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Drahtgitter mit Rahmendraht (50/50/4 mm) in U-Profil-Führungsschienen. Alle Gitterwände herausnehmbar. Pulverbeschichtung Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: B 850 x T 470 mm
  • Aussenmass: B 1020 x T 500 mm
  • Ladeflächenhöhe: 245 mm
  • Schiebegriffhöhe: 950 mm
  • Wandhöhe: 500 mm
  • Tragkraft: 400 kg
  • Rad Ø: 160 mm
  • Eigengewicht: 40 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen tragkraft 400kg, 129830, 129830-SW81, Rollwagen, Rollbox, Rollboxen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 317,58*
€ 372,26*
13 Tage
19
Frei Haus
ab € 348,12*
€ 406,68*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 354,50*
€ 412,02*
11 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 360,85*
€ 450,97*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,22*
€ 459,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,02*
€ 490,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,25*
€ 484,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,55*
€ 461,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,92*
€ 449,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,50*
€ 421,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-DK/560
ab € 46,76*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-AW/530
ab € 39,71*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-EL/160
ab € 79,50*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-PY/150
ab € 53,59*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-KS/500
ab € 59,21*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
01-ZL/570
ab € 63,77*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-L
ab € 31,04*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ST-Q
ab € 30,90*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
ZS-160
ab € 63,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.