Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, verschweisster erhöhter Ladefläche, Polyamidreifen, 1230 x 830 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129837
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4030 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Grundrahmen Winkelstahl (50/50/5 mm). Lenkrollen mit Polyamidreifen, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäss Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar), mit Polyamidreifen, Gehäuse verzinkt. Mit Fangtellern auf allen Ecken zum sicheren Beladen der Paletten-Fahrgestelle. Pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL5010).

  • Ladefläche: 1230 x 830 mm
  • Aussenmasse: 1300 x 900 mm
  • Ladeflächenhöhe: 650 mm
  • Tragkraft: 1.200 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Radmaterial: Polyamid
  • Eigengewicht: 55 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Schwerlastpalette, palettenfahrgestell tragkraft 1200 kg, palettenfahrgestell, 129837, 129837-SW81, Holzpalette, Palette, Palettenaufsatz, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten, Palettenaufsatzrahmen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,18*
€ 307,09*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 271,87*
€ 364,70*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,39*
€ 373,58*
Frei Haus
ab € 320,80*
€ 381,18*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 331,44*
€ 391,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,61*
€ 466,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,32*
€ 459,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,54*
€ 430,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,98*
€ 422,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,44*
€ 394,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4086
ab € 122,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4082
ab € 117,74*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4080
ab € 114,95*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 106,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.