Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paletten-Fahrgestell, Ladefläche L 830 x B 1230 x H 650 mm, für bis zu 750 kg, Lenk- undBockrollen, TPE-Bereifung, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129838
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     10-4031 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448501096
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Palettenfahrgestell

Dieses Paletten-Fahrgestell wurde aus robustem, in Enzianblau (RAL 5010) pulverbeschichtem Stahl gefertigt. Für den Transport von Waren und Gütern unterschiedlicher Art bietet es eine verschweisste und erhöhte Ladefläche mit den Massen von L 830 x B 1230 x H 650 mm. Die maximale Tragkraft beträgt 750 kg.

Darüber hinaus ist das Paletten-Fahrgestell mit Lenk- und Bockrollen inklusive TPE-Bereifung ausgestattet. Die Lenkrollen wurden dabei mit praktischen Feststellern gemäss der Norm EN 1757-3 versehen. Für das sichere Beladen sorgen Fangteller auf allen Ecken.

Weitere Details:

  • Paletten-Fahrgestell aus hochwertigem, pulverbeschichtetem Stahl
  • Mit Lenk- und Bockrollen, davon die Lenkrollen mit Feststellern gemäss EN 1757-3
  • TPE-Bereifung
  • Fangteller auf allen Ecken zum sicheren Beladen
  • Farbe Gestell: enzianblau RAL 5010
  • Masse Ladefläche: L 830 x B 1230 x H 650 mm
  • Aussenmasse: L 900 x B 1300 x H 650 mm
  • Tragkraft: bis zu 750 kg
  • Rad Ø: 200 mm
  • Gewicht: 54 kg
Weitere Suchbegriffe: Palettenroller, Palettentransportwagen, Schwerlastpalette, palettenfahrgestell, 129838, 129838-SW81, Holzpalette, Palette, Palettenaufsatz, Stapelpalette, Aufsatzrahmen für Paletten, Palettenaufsatzrahmen, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 258,09*
€ 308,64*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 272,25*
€ 325,28*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 274,30*
€ 367,05*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,21*
€ 375,96*
Frei Haus
ab € 328,99*
€ 391,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,87*
€ 384,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 302,15*
€ 359,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,30*
€ 350,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4086
ab € 122,94*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4082
ab € 117,78*
Zubehör
Gabriel Transportsysteme
10--4080
ab € 114,41*
Zubehör
Roart Transportsysteme
01-ZD/582 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 106,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.