Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paketwagen, mit Längswänden, offen, Ladefläche 1200 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129884
Hersteller:
     Rollcart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     08-7638 RAL ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448502413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwagen
Plattformwagen
plattformwagen

Ein offener Paketwagen mit Längswänden für den internen Transport mittelschwerer Güter. Der offene Paketwagen hat eine Ladefläche von 1200 x 800 mm und kann mit bis zu 500 kg belastet werden.
Dieser offene Paketwagen mit Längswänden eignet sich perfekt für den internen Transport mittelschwerer Güter. Dank seiner zwei offenen Seiten können auch sperrige Gegenstände transportiert werden. Gestell aus Stahlrohr, Ø 26,9 x 1,75 mm. Die Lenkrollen des offenen Paketwagens haben eine Vollgummibereifung und Rollenlager, das Gehäuse der Lenkrollen ist verzinkt. Die Feststeller an den Lenkrollen entsprechen der EU-Norm EN 1757-3. Die nicht drehbaren Bockrollen haben ebenfalls eine Vollgummibereifung und Rollenlager und befinden sich in einem verzinkten Gehäuse. Die Ladefläche des offenen Paketwagens besteht aus einer Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Der Profilstahlrahmen ist aus Winkelstahl und Quadratrohr gefertigt. Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl (25/25/3 mm), pulverbeschichtet in Enzianblau (RAL 5010). Etagenböden sind nicht nachrüstbar. Die Nutzhöhe beträgt 1600 mm, die Gesamthöhe beläuft sich auf 1880 mm. Die Längswände können eingehängt werden. Die Stirnwände sind fest auf dem Grundrahmen geschweisst.
Technische Details:

  • Ideal für den internen Transport mittelschwerer Güter
  • Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr
  • Stahlrohr: ø 26,9 x 1,75 mm
  • Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt
  • Feststeller gemäss EN 1757-3
  • Bockrollen nicht drehbar
  • Bockrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlaker, Gehäuse verzinkt
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor
  • Ladeflächenauflagen aus Winkelstahl 25 / 25 / 3 mm
  • Längswände einhängbar
  • Stirnwände fest auf Grundrahmen geschweisst
  • Nutzhöhe: 1600 mm
  • Gesamthöhe: 1880 mm
  • Rad Ø: 200 mm
  • Ladefläche: L 1200 x B 800 mm
  • Ladeflächenhöhe: 280 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1060 mm
  • Tragkraft: 500 kg
  • Farbe: Enzianblau (RAL 5010)
  • Aussenmass: L 1400 x B 800 mm
  • Eigengewicht: 63 kg
Weitere Suchbegriffe: 129884, 129884-SW81, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 322,91*
€ 375,56*
28 Tage
23
Frei Haus
ab € 371,69*
€ 429,12*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 363,61*
€ 453,43*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 393,76*
€ 455,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 365,89*
€ 462,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,32*
€ 541,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,58*
€ 536,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,05*
€ 511,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,03*
€ 498,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,76*
€ 468,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.