Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbel- und Plattenkarre, VG D=200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-129912
Hersteller:
     Roart Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     22-9371 RAL 5010 ENZIANBLAU
EAN/GTIN:
     4250448503625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenkarre
Plattformwagen
plattformwagen bis 250 kg
plattformwagen

Auf die beiden waagerechten Anlehnen sind filzbeklebte Holzstreifen montiert, die es ermöglichen, Material mit empfindlichen Oberflächen, wie z.B. lackierte Holzplatten oder unverpackte Möbelteile, schonend zu transportieren. Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t = 4 mm). Zusätzliche Stützrollen aus Polyamid (Ø 58 x 25 mm). Pulverbeschichtung Pulverbeschichtung in Enzianblau RAL (5010).

  • Schaufelbreite: 500 mm
  • Schaufeltiefe: 100 mm
  • Aussenmass: 520 x 350 mm
  • Gesamthöhe: 1360 mm
  • Schiebegriffhöhe: 1360 mm
  • Tragkraft: 250 kg
  • Rad Ø: 250 x 60 mm
  • Eigengewicht: 16 kg
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ral5010, 129912, 129912-SW81, Transportwagen, Rollwagen, Montagewagen, Tischwagen, Pritschenwagen, Etagenwagen, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 171,45*
€ 206,05*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 193,94*
€ 232,06*
18 Tage
unbekannt
€ 12,50*
ab € 195,86*
€ 232,86*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 183,57*
€ 253,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,76*
€ 261,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,06*
€ 276,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,69*
€ 268,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,54*
€ 257,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,06*
€ 249,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,94*
€ 230,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.