| |
|
| Artikel-Nr.: 224-129954 Herst.-Nr.: S14-1282 EAN/GTIN: 4250448503724 |
| | |
|
| | |
| Aus Stahlrohr (Ø 26,9 x 1,75 mm), fest verschweisst. Räder mit Luftbereifung. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Mit Drehschemel-Lenkung. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer, gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Boden aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). - Geländerhöhe: 220 mm
- Ladefläche: 930 x 535 mm
- Aussenmass: 1170 x 600 mm
- Ladeflächenhöhe: 350 mm
- Tragkraft: 400 kg
- Rad Ø: 260 x 85
- Eigengewicht: 47 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zweiradwagen, handkarre, 129954, 129954-SW81, Fahrradanhänger, Pritschenwagen, Anhänger, Gepäckkarre, Gepäckwagen, Transportwagen, Rollwagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 476,07* | € 543,62* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 504,28* | € 571,43* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 556,69* | € 628,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 541,04* | € 658,52* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 538,37* | € 667,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|