Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroinstallationspaket (passive Lagerung), für 2er-Containerkombi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130178
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     31988
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandschutzcontainer Leuchte
Container Innenleuchte
Feuchtraumleuchte Gefahrstoffcontai...
Innenleuchte Container

Ausführungsdetails Paket 1 (für 3er-Containerkombination):

  • 3 x 24 Watt
  • Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
  • 1 Ein- und Ausschalter
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • 3 LED-Langfeldleuchten
    • für die Deckenmontage
    • jeweils 24 Watt Leistung
    • Farbtemperatur von 4000 Kelvin
    • Lichtstrom von 3600 Lumen
    • gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
    • entsprechen der Energieeffizienzklasse A+
  • Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • Anschluss für Potentialausgleich
  • Festanschluss über Abzweigdose
  • Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!

Hinweis:

Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Ausführungsdetails Paket 2 (für 2er-Containerkombination):

  • 2 x 24 Watt
  • Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
  • 1 Ein- und Ausschalter
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • 2 LED-Langfeldleuchten
    • für die Deckenmontage
    • jeweils 24 Watt Leistung
    • Farbtemperatur von 4000 Kelvin
    • Lichtstrom von 3600 Lumen
    • gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
    • entsprechen der Energieeffizienzklasse A+
  • Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • Anschluss für Potentialausgleich
  • Festanschluss über Abzweigdose
  • Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!

Hinweis:

Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein.

Ausführungsdetails Paket 3 (für den Einzelcontainer):

  • 1 x 24 Watt
  • Ausführung gemäss der Normen und Richtlinien des VDE (Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik)
  • 1 Ein- und Ausschalter
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • 1 LED-Langfeldleuchte
    • für die Deckenmontage
    • 24 Watt Leistung
    • Farbtemperatur von 4000 Kelvin
    • Lichtstrom von 3600 Lumen
    • gemäss Schutzart IP65 staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser
    • entspricht der Energieeffizienzklasse A+
  • Schutzkontakt-Steckdose mit Deckel
    • gemäss Schutzart IP44 spritzwassergeschützt und geschützt gegen das Eindringen von Fremdkörpern mit einem Durchmesser ab 1 mm
  • Anschluss für Potentialausgleich
  • Festanschluss über Abzweigdose
  • Installation von mehreren Stromkreisen, bitte anfragen!

Hinweis:

Die vorgelagerten Fehler- und überspannungsschutzeinrichtungen müssen nach geltender Norm errichtet sein

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.753,26*
€ 2.994,40*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 2.850,23*
€ 3.079,80*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.079,80*
€ 3.664,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.041,26*
€ 3.619,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.929,58*
€ 3.486,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.875,44*
€ 3.421,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.850,23*
€ 3.391,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.