Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Container-Kombination SAFE TANK 5000, für aktive Lagerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130232
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     119460101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefahrstoff-Container
Gefahrstoffcontainer
Umweltcontainer
Lagercontainer

Bestens geeignet für die vorschriftengerechte und sichere Lagerung auch grösserer Mengen von wassergefährdenden Medien und brennbaren Flüssigkeiten gemäss TRGS 510. Abschliessbarer Lagerraum mit einer Grundfläche von 2 Quadratmetern. Das umfangreiche Systemzubehör ermöglicht ausserdem die platzsparende Lagerung von Fässern und Kleingebinden.

  • Entspricht den Anforderungen des Wasserhaushaltsgesetzes
  • zugelassen für nicht brennbare (WGK-Klasse 1-3 oder brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3) gem. TRGS 510
  • Wanne aus 3 mm Stahlblech (S235JR), flüssigkeitsdicht verschweisst
  • befahrbare Gitterroste, herausnehmbar, verzinkt
  • max. Verkehrslast auf der Wanne: 1.000 kg/qm
  • Wände und Dach aus stabilen, verzinkten Trapezblechen (ohne Lackierung)
  • einzigartige Konstruktion mit Statik
  • max. Dach-Schneelast: 100 kg/qm
  • max. Windsog auf Dach und Wand: w = 0,40 kN/qm
  • max. Windlasten auf der Wand: w = 0,25 kN/qm
  • Standardtür 1,30 x 1,89 m mit Sicherheitsschloss Anschlag DIN rechts
  • kranbare Version
  • Aussenmasse: H 2300 x B 5080 x T 6520 mm
  • Innenmasse: H 2000 x B 5000 x T 6350 mm
  • Leergewicht: 3520 kg
  • Auffangvolumen: 3 x 1480 Liter

Ausführungen: [br/]WGK 1-3

  • für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4)

für passive Lagerung, nur Lagern, kein Um- oder Abfüllen

  • für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3)

für aktive Lagerung, Um- und Abfüllen erlaubt

  • für nicht brennbare wassergefährdende Flüssigkeiten (GHS Symbol 1-4) und brennbaren Stoffen (GHS Symbol 1-3)

Endmontage vor Ort und Sonderfarbe auf Anfrage! Auch in isolierter Ausführung lieferbar!

Für die Entladung muss ein geeignetes Hubgerät kostenlos zur Verfügung stehen.

Weitere Suchbegriffe: Material-Container, Material-Lagercontainer, Materialcontainer, Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, gefahrstoffcontainer, 130232, 130232-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
86 Tage
20
Frei Haus
ab € 22.377,57*
€ 22.746,60*
Frei Haus
ab € 28.742,79*
€ 29.063,23*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 29.605,07*
€ 29.918,50*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29.918,50*
€ 35.603,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29.824,55*
€ 35.491,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29.605,07*
€ 35.230,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.