Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterreinigungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-130979
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     821-1010
EAN/GTIN:
     4250128201803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • Fenstereinwascher und -abzieher
  • Breite: 350 mm
  • 3-teiliger Teleskopstange (3 x 50 cm) und Sicherheitsglasschaber
  • rechteckiger 18 L Eimer mit Ablage
  • mit hochwertigem Fensterleder
Weitere Suchbegriffe: Fensterreinigungsset, Einweg-Eimer, Kunststoff-Eimer, Kunststoffeimer, Plasteeimer, Plastikeimer, kunststoffeimer 13l, fensterreinigungsset, 130979, 130979-SW81, Besen, Handfeger, Fensterreinigung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 84,45*
€ 110,42*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 97,48*
€ 124,87*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,53*
€ 139,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,57*
€ 135,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.