Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AirCap Luftpolsterfolie in Spenderbox, 300 mm x 50 lfm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131170
Hersteller:
     Eiro Group
Herst.-Nr.:
     121393
EAN/GTIN:
     5051146026909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen

höchstmöglicher Produktschutz durch Langzeitversiegelung der Luftnoppen
wirkungsvoller Oberflächenschutz sowie preiswerte Hohlraumfüllung
höhere Reiss- und Durchstossfestigkeit als bei herkömmlicher Luftpolsterfolie
lange Haltbarkeit der einzelnen Luftpolster
in Spenderbox
alle 500 mm perforiert
Masse: 300 mm x 50 lfm
VE = 1 Box

Weitere Suchbegriffe: großnoppen-luftpolsterfolie, 131170, 131170-SW81
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 41,27*
€ 54,66*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 42,58*
€ 56,23*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,07*
€ 66,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.