Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tritt aus Leichtstahl-, 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131430
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5562000004
EAN/GTIN:
     4251056700918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montage-Treppe
Montagetritt
Tritte
Trittleiter

Dieser beidseitig besteigbare Tritt aus der "Multicolor-Serie" ist besonders hochwertig verarbeitet und bietet eine hohe Trittsicherheit. Die Holme sind aus einem Stück gebogen und blau beschichtet. Die extra tiefen Stufen sind aus Buchenholz gefertigt, die obere Standfläche aus verleimten Buchensperrholz und mit einer Grifföffnung versehen. Sowohl die Stufen als auch die Standfläche sind farblos lackiert.

  • Geprüft nach DIN EN 14 183-A
  • Material obere Standfläche: Buchensperrholz
  • Material Stufen: Buchenholz
  • Stufentiefe: 145 mm
  • 2 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 480 mm, Grundfläche: ca. 390 x 570 mm, Gewicht: ca. 5 kg
  • 3 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 720 mm, Grundfläche: ca. 430 x 810 mm, Gewicht: ca. 8 kg
  • 4 Stufen: senkrechte Höhe: ca. 960 mm, Grundfläche: ca. 480 x 1000 mm, Gewicht: ca. 11 kg
Weitere Suchbegriffe: haca tritt 4stufen, montage treppe, montage-treppe 4 stufen, 131430, 131430-SW81, Universalleiter, Klapptritt, Stufentritt, Treppenleiter, Stufenleiter, Klapptrittleiter, Leiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,05*
€ 342,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,13*
€ 341,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 269,36*
€ 320,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,78*
€ 274,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.