Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Multicolor, einseitig besteigbar, 6 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131436
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5512.60/6
EAN/GTIN:
     4251056700963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stufen-Stehleiter
Stufenleiter
Stufenstehleiter
stufen-stehleiter holz

Die rollbare Stufenstehleiter aus der "Multicolor-Serie" ist hochwertig verarbeitet und dadurch besonders stabil, standsicher und reparaturfreundlich. Sie ist einseitig besteigbar und verfügt über eine Sicherheitsbrücke, einen Sicherheitsbügel sowie zwei Hubrollen am Stützteil. Dadurch kann die Leiter wie eine Schubkarre verfahren werden. Durch die zusammenklappbaren zug- und druckfesten Spreizsicherungen kann die Stufenstehleiter platzsparend verstaut werden. Die Holme sind aus Leichtstahl gefertigt, die Stufen aus Hartholz und rutschhemmend profiliert.
Wahlweise ist die Stufenstehleiter mit vier Rollen (Leiter kann in Längsrichtung verfahren werden) oder mit zwei Rollen (Leiter kann wie eine Schubkarre verfahren werden) erhältlich.

  • Material Holme: Leichtstahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet grün
  • Material Stufen: Hartholz
  • Stufentiefe: 80 mm
  • Stufenabstand: 250 mm
  • Rollendurchmesser: 100 mm


4 Stufen: senkrechte Höhe: 0,94 m, Holmlänge: 1,54 m, Gewicht: 10,5 kg
5 Stufen: senkrechte Höhe: 1,18 m, Holmlänge: 1,78 m, Gewicht: 12 kg
6 Stufen: senkrechte Höhe: 1,41 m, Holmlänge: 2,01 m, Gewicht: 14 kg
7 Stufen: senkrechte Höhe: 1,65 m, Holmlänge: 2,25 m, Gewicht: 15 kg
8 Stufen: senkrechte Höhe: 1,88 m, Holmlänge: 2,48 m, Gewicht: 18 kg
9 Stufen: senkrechte Höhe: 2,12 m, Holmlänge: 2,72 m, Gewicht: 25 kg
10 Stufen: senkrechte Höhe: 2,35 m, Holmlänge: 2,95 m, Gewicht: 27 kg
12 Stufen:senkrechte Höhe: 2,82 m, Holmlänge: 3,42 m, Gewicht: 31 kg

Weitere Suchbegriffe: stufen-stehleiter, haca stufenleitern, 131436, 131436-SW81, Stehleiter, Stehleitern, Klapptrittleiter, Podestleiter, Haushaltsleiter, Treppe, Aluminiumleiter, Plattformleiter, Alustufenleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 528,25*
€ 618,96*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 542,52*
€ 636,39*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,39*
€ 757,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 631,88*
€ 751,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 622,19*
€ 740,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,23*
€ 711,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,52*
€ 645,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.