Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, frei rollbar, einseitig, Stufen Buche, Gr. 4, 39 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131448
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5752.57.1104
EAN/GTIN:
     4251056702264
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die rollbare Podestleiter aus der "Multicolor-Serie" ist mit pulverbeschichteten Holmen aus Leichtstahl mit runden Kanten und mit 2 Paar grossen Bremsrollen, welche die Podestleiter beim Besteigen selbsttätig abbremsen, ausgestattet. Durch das 3-seitige Podestgeländer mit Knie- und Fussleisten gewährleistet die Leiter eine hohe Standsicherheit. Das Geländer und die Beschlagteile sind verzinkt. Die Podestleiter ist einseitig besteigbar und mit Holzstufen und -podest erhältlich.

  • Podestgrösse (B/L): 600 x 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufentiefe: 145 mm
  • Stufenabstand: 240 mm (senkrecht)
  • Aufstiegsneigung: 60-°
  • Stufen und Podest aus Holz: Material Buchen- und Sperrholz, mit ausgleitsicherer Riefung, besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, haca plattformleiter, plattformleiter, 131448, 131448-SW81, Podestleitern, Doppelstufenstehleiter, Treppenleiter, Stufenleiter, Leiter, Aluminiumleiter, Klapptrittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 960,39*
€ 1.112,51*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 994,24*
€ 1.145,76*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,76*
€ 1.363,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,84*
€ 1.362,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.096,90*
€ 1.305,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.056,28*
€ 1.256,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 994,24*
€ 1.183,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.