Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, frei rollbar, zweiseitig, Stufen Buche, Gr. 7, 62 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131456
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5762.57.1107
EAN/GTIN:
     4251056702349
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die rollbare Podestleiter aus der "Multicolor-Serie" ist mit pulverbeschichteten Holmen aus Leichtstahl mit runden Kanten und mit 2 Paar grossen Bremsrollen, welche die Podestleiter beim Besteigen selbsttätig abbremsen, ausgestattet. Durch das 3-seitige Podestgeländer mit Knie- und Fussleisten gewährleistet die Leiter eine hohe Standsicherheit. Das Geländer und die Beschlagteile sind verzinkt. Die Podestleiter ist zweiseitig besteigbar und mit Holzstufen und -podest erhältlich.

  • Podestgrösse (B/L): 600 x 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufentiefe: 145 mm
  • Stufenabstand: 240 mm (senkrecht)
  • Aufstiegsneigung: 60-°
  • Stufen und Podest aus Holz: Material Buchen- und Sperrholz, mit ausgleitsicherer Riefung, besonders geeignet für die Lagertechnik im Innenbereich
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, haca plattformleiter, plattformleiter, 131456, 131456-SW81, Podestleitern, Treppenleiter, Stufenleiter, Leiter, Doppelstufenstehleiter, Aluminiumleiter, Klapptrittleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.239,63*
€ 1.437,54*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 1.274,56*
€ 1.480,45*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,45*
€ 1.761,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.470,77*
€ 1.750,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,95*
€ 1.661,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.344,92*
€ 1.600,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.274,56*
€ 1.516,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.