Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter, frei rollbar, einseitig, Stufen Gitterrost, Gr. 5, einseitig, 51 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131459
Hersteller:
     Haca
Herst.-Nr.:
     5757.57.11/5
EAN/GTIN:
     4251056702370
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar

Die rollbare Podestleiter aus der "Multicolor-Serie" ist mit pulverbeschichteten Holmen aus Leichtstahl mit runden Kanten und mit 2 Paar grossen Bremsrollen, welche die Podestleiter beim Besteigen selbsttätig abbremsen, ausgestattet. Durch das 3-seitige Podestgeländer mit Knie- und Fussleisten gewährleistet die Leiter eine hohe Standsicherheit. Das Geländer und die Beschlagteile sind verzinkt. Die Podestleiter ist einseitig besteigbar und mit Gitterroststufen und -podest erhältlich.

  • Podestgrösse (B/L): 600 x 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Stufentiefe: 145 mm
  • Stufenabstand: 240 mm (senkrecht)
  • Aufstiegsneigung: 60-°
  • Stufen und Podest aus Gitterrost: Material kräftige, feuerverzinkte Gitterroste, mit gleithemmender Profilierung, für den Dauereinsatz im Innenbereich mit hohem Schmutzaufkommen
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, haca plattformleiter, plattformleiter, 131459, 131459-SW81, Podestleitern, Treppenleiter, Stufenleiter, Leiter, Doppelstufenstehleiter, Aluminiumleiter, Klapptrittleiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.401,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.626,62*
€ 1.935,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.604,09*
€ 1.908,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.521,23*
€ 1.810,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.468,30*
€ 1.747,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.401,31*
€ 1.667,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.