Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Höhenverstellbarer Arbeitstisch, Melamin, 1600 x 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131521
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     184862
EAN/GTIN:
     4250510815663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Büroschreibtisch

Ergonomisch, stabil und langlebig
Im Rahmen ergonomischer Anforderungen wachsen auch die Ansprüche an moderne Arbeitsplätze im Betrieb. Durch die stufenlose Höhenverstellung ist ein rücken- und gelenkschonendes Arbeiten sowohl im Sitzen als auch im Stehen gewährleistet. Die stabilen Gestelle (RAL 9006) sind aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt. Die Höhenverstellung (695 - 1150 mm) erfolgt über zwei Motoren, die Verstellgeschwindigkeit beträgt max. 40 mm/Sek.

  • Belastbarkeit statisch: max. 250 kg
  • Belastbarkeit dynamisch: max. 100 kg
  • Gestellbreiten: 1300, 1450 oder 1600 mmEs stehen zwei Plattenvarianten zur Auswahl:
  • Melaminharzbeschichtete Arbeitsplatte
    (1600 x 800 mm), 28 mm stark, lichtgrau, kratzfest
  • Multiplex-Arbeitsplatte
    aus 12-fach verleimtem Buchenholz (1500 x 700 mm), 30 mm stark, farblos imprägniert
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch 160x80cm, sitz steh schreibtisch, büroschreibtisch 2000x800, 131521, 131521-SW81, Universalwerkbank, Stehtisch, Tisch, Steharbeitsplatz, Werkbank, Universalwerktisch, Anbautisch, Systemtisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 578,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,77*
€ 806,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,71*
€ 788,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 637,69*
€ 758,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 615,99*
€ 733,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,67*
€ 688,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.