Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingebindewanne KGW3, 30 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131885
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KGW 3, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462023710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Speziell für die Lagerung von Kleingebinden. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4, max. Dichte 1,9 kg/l.

Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne stahl, auffangwanne, bauer kleingebindewanne, 131885, 131885-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 96,09*
€ 116,09*
37 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 95,66*
€ 116,20*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 93,42*
€ 116,81*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 117,90*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 143,65*
€ 172,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,11*
€ 204,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,24*
€ 202,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,47*
€ 192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,17*
€ 184,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,65*
€ 170,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
87035
ab € 105,46*
Zubehör
Bauer
LOCHBLECH, VERZ. F. KGW 3
ab € 52,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.