Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilwanne PW gem. StawaR, für 4 Fässer, 230 l, 72 kg, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-131918
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     PW 200-4 L RAL 5012 BLAU
EAN/GTIN:
     4052462022942
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne

Lagerung von max. 4 Fässern a'  200 l, auch mit 60-l-Fässern kombinierbar. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech, Profile dienen als Standfläche. 100 mm Unterfahrhöhe. Stapelbar. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert (verschiedene Farben) oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.
2 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 800 x H 360 mm
Auffangvolumen: 224 l
Tragfähigkeit: 600 kg
4 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 1200 x H 285 mm
Auffangvolumen: 230 l
Tragfähigkeit: 1200 kg
4 x 200 l-Fass
Aussenmasse: L 1200 x B 1200 x H 410 mm
Auffangvolumen: 410 l
Tragfähigkeit: 1200 kg

Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, auffang palette, fasswanne verzinkt, 131918, 131918-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,31*
€ 303,13*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 282,99*
€ 332,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,21*
€ 332,85*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,39*
€ 334,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 326,96*
€ 381,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,48*
€ 453,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,06*
€ 447,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,91*
€ 423,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,93*
€ 415,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,96*
€ 389,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.