Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Handtuchspender Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132476
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6954 WEISS
EAN/GTIN:
     5027375045455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
  • aus schlagfestem Kunststoff
  • für Handtücher mit 250 mm Breite, für C- und Zick-Zack-Falz, abschliessbar
  • Masse: H 407 x B 317 x T 147 mm


AQUARIUS - die neue und absolut hygienische Spenderserie von KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL
Patentierter Überfüllungsschutz
Verhindert eine Überfüllung und verbessert die Entnahme. Benötigt geringeren Platzbedarf.
Ermöglicht eine Füllstandsüberprüfung
auf einen Blick für eine kontinuierliche Bevorratung.
Verdeckter Verschlussmechanismus
Abschliessbar - mit oder ohne Schlüssel, zur einfachen Handhabung und Kostenkontrolle.
Rückplatte verdeckt durch Spenderhaube
Keine Chance für Schmutz und Staub.
Elegantes Sichtfenster

Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, handtuchspender kimberly clark weiß, falthandtuchspender kimberly-clark, falthandtuchspender, 132476, 132476-SW81, Handtuchpapierspender, Spendersystem (Reinigungsmittel), Abroller (Reinigungsmittel), Behälter (Spender, Abroller) (Reinigung), Seifenspender, Kunststoffspender (Reinigungsmitetl)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 21,27*
€ 26,85*
1 Tag
15
1
€ 5,95*
ab € 22,22*
€ 27,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,14*
€ 27,48*
1 Tag
22
1
€ 5,45*
ab € 22,83*
€ 28,28*
Lager 224
1
€ 4,95*
ab € 63,33*
€ 77,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,77*
€ 86,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 63,33* pro Kartonage)
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tork
553000
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.