Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäfer Shop Select Umweltschrank MSI-US2506, Stahl, B 600 x T 500 x H 1935 mm Belüftungsschlitze, 4 Wannen a'  11 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132500
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     842630110900
EAN/GTIN:
     4051273750181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Umweltschrank
wanne umweltschrank
umweltschrank
umweltschrank b 60cm

Der Umweltschrank der Serie MSI-US mit 4 Auffangwannen überzeugt als Lösung für die sichere Lagerung Gewässer gefährdender Stoffe in Kleingebinden am Arbeitsplatz. Auch nicht entzündbare Chemikalien und Giftstoffe in Arbeitsräumen können Sie in ihm vorschriftsgemäss aufbewahren.

Konformität

Entspricht Art.-R5 162 und R5 170 des Kodes der öffentlichen Gesundheit. Entspricht weiterhin den Richtlinien der I.N.R.S. Standardisierte Piktogramme, konform der Norm NF X08.003 und ISO 3864 und der Europäischen Richtlinie 92/58/CEE. Erlaubt, gefährliche Produkte konform mit der Gesetzgebung zu lagern.

Sicherheit

Die robuste Stahlkonstruktion mit qualitativ hochwertiger Pulverbeschichtung ist korrosionsbeständig und gewährleistet einen langlebigen Einsatz. Die Lüftungsschlitze im unteren Bereich des Schrankes sorgen für eine kontinuierliche, natürliche Innenraumbelüftung. Den Schrank können Sie darüber hinaus an ein technisches Lüftungssystem ( 75 mm) anschliessen. Eine hierfür geeignete öffnung ist im Deckel des Schrankes vorgestanzt. Die Flügeltüren erlauben mit grossem 115-öffnungswinkel eine gute übersicht und bequemen Zugriff auf den Inhalt. Eine 2-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschloss sind im Türgriff integriert.

Wichtige Details:

  • Zur Lagerung von gewässer- und umweltgefährdenden Flüssigkeiten
  • Robuste Stahlkonstruktion mit Pulverbeschichtung in hoher Qualität
  • 4x Auffangwannen:
    • 50 mm hoch, verzinkt, dicht geschweisst
    • Tragkraft bis max. 50 kg bei gleichmässig verteilter Last
    • Höhenverstellbar in 25-mm-Schritten
  • Lüftungsöffnungen im unteren Bereich des Schrankes
  • Anschluss an ein Lüftungssystem ( 75 mm) möglich
  • Deckel des Schrankes für technische Abluft vorgestanzt
  • Flügeltüren mit grossem 115-öffnungswinkel
  • 2-Punkt-Verriegelung und Sicherheitsschloss im Türgriff integriert

MSI-US2506:

  • Masse: B 600 x T 500 x H 1935 mm
  • Auffangvolumen je Wanne: 11 l

MSI-US2509:

  • Masse: B 900 x T 500 x H 1935 mm
  • Auffangvolumen je Wanne: 18 l

MSI-US2512:

  • Masse: B 1200 x T 500 x H 1585 mm
  • Auffangvolumen je Wanne: 23 l
Weitere Suchbegriffe: 132500, 132500-SW81, Gefahrstoffschrank, Chemikalienschrank, Giftschrank, Sicherheitsschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 387,29*
€ 462,12*
Frei Haus
ab € 456,95*
€ 536,62*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,12*
€ 549,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,99*
€ 543,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,02*
€ 523,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 425,91*
€ 506,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,29*
€ 460,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.