Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siphon-Handpumpe, 18,5 l/Min.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132519
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     JP-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen

Geeignet für Wasser und leicht aggressive Chemikalien auf Wasserbasis. Pumpenkörper aus Polyvinylchlorid und Polyethylen. Tauchrohrlänge 850 mm, Ø 25 mm. Abgabeschlauch 1300 mm. Förderleistung ca. 0,2 l/Pumpvorgang bzw. 18,5 l/Min. bei Förderung als Siphonpumpe. Gewindeanschluss G 2'ť. Nachdem Saugrohr und Schlauch manuell befüllt sind, fördert die Pumpe selbstständig weiter. Sobald die rote Schraube am Pumpenhebel geöffnet wird, gelangt Luft in das System und die aufgebaute Flüssigkeitssäule bricht zusammen, der Pumpvorgang wird gestoppt.

  • Gewinde: G2"
  • Tauchtiefe: 850 mm
Weitere Suchbegriffe: Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, Siphon-Handpumpe, Siphon-Pumpe, jessberger fasspumpe, siphon handpumpe, 132519, 132519-SW81, Handpumpe, Schadstoffsammelstation, Pumpe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,95*
€ 49,25*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 60,18*
€ 76,29*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,29*
€ 90,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,79*
€ 80,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.