Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne für 2 x 200-Liter-Fass mit Rost und Kufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132569
Hersteller:
     Aricon
Herst.-Nr.:
     WRP-220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

PE-Sicherheits-Auffangwanne für Fässer und Kleingebinde.

  • Lagerkapazität für 2 Fässer a'  200 Liter
  • Nutzfläche: 1200 x 800 mm
  • Auffangvolumen bis zu 220 Liter


Erhältlich in 3 Ausführungen:

  • mit Staplerboden und PP-Rost
  • als Flachbodenwane mit PP-Rost
  • als Einstellwanne.
  • Farbe: Naturtransparent, auf Wunsch auch in Schwarz. Extrem robust, hoch belastbare Stellebene


Chemikalien-Auffangwannen mit Zulassung nach DIBt
Extrem belastbare Auffangwannen. Nahtlos gefertigt aus PE-HD im Rotations-Schmelzverfahren. Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-40.22-408. Zur vorschriftsmässigen Lagerung von Behältern mit hochkonzentrierten Chemikalien der Medienliste 40-1.1 (DIBt, Berlin) und anderen wassergefährdenden Stoffen. Erhältlich in 3 Ausführungen:
1. Mit Flachboden als Einstellwanne
2. Mit Flachboden und PP-Rost
3. Mit eingeformtem Staplertunnel und PP-Rost

Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne kunststoff 120x80 cm, fasswanne, fasswanne gfk, 132569, 132569-SW81, Lagerbehälter (Lagereinrichtung, Werkstatt), Allzwecklagerbehälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 411,25*
€ 480,08*
21 Tage
30
Frei Haus
ab € 602,39*
€ 689,01*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,08*
€ 571,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,91*
€ 566,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 459,36*
€ 546,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 444,80*
€ 529,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,25*
€ 489,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.