Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AW 60-2/M rot RAL3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-132789
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AW 60-2/M, LACKIERT
EAN/GTIN:
     4052462036147
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Mit verzinktem Gitterrost. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461.

  • Für max. 4 x 60 Liter Fässer
  • Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
  • 65 l Auffangvolumen
  • Gewicht: lackiert: 46 kg / verzinkt: 49 kg
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl mit kufen, fasswanne, fasswanne verzinkt, 132789, 132789-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 188,44*
€ 225,75*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,61*
€ 225,76*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,72*
€ 232,49*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,48*
€ 237,12*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 266,41*
€ 313,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,13*
€ 372,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,43*
€ 365,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,02*
€ 341,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,50*
€ 334,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,41*
€ 317,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
AW60-2/M RAL 5012
ab € 181,77*
Ähnlich
Bauer
AW60-2/M VERZ.
ab € 195,87*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 RAL 5012
ab € 160,84*
Ähnlich
Bauer
AW60-2 VERZ.
ab € 173,38*
Ähnlich
Bauer
4471-51-0000-5
ab € 160,71*
Ähnlich
Bauer
4471-57-0000-5
ab € 189,14*
Ähnlich
Eurokraft
984834
ab € 188,51*
Ähnlich
Eurokraft
984828
ab € 161,35*
Ähnlich
Eurokraft
984830
ab € 182,78*
Ähnlich
Eurokraft
984824
ab € 161,44*
Ähnlich
Eurokraft
984826
ab € 161,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.