| |
|
| Artikel-Nr.: 224-132809 Herst.-Nr.: AW 60-2, LACKIERT EAN/GTIN: 4052462022355 |
| | |
|
| | |
| Lagern und Abfüllen von 60 l-Fässern und Kleingebinden. Konstruktion aus 3 mm Stahlblech. Unterfahrhöhe 100 mm. Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR, zugelassen für entzündbareFlüssigkeiten der GHS- Kategorien 1-3, gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4. Lackiert oder feuerverzinkt nach EN ISO 1461. - Aussenmasse: L 900 x B 800 x T 220 mm
- 68 l Auffangvolumen
- Gewicht: lackiert: 34 kg / verzinkt: 36 kg
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Fasswanne, auffangwanne stahl, fasswanne, 132809, 132809-SW81, Gitterbox-Auffangwanne, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl) |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,40* | € 193,20* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,04* | € 204,92* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 170,50* | € 205,31* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 174,24* | € 209,85* | | | | Lager 224 | | | | | | € 4,95* | ab € 253,54* | € 301,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 224 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 224 | | Versand: Lager 224 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|